Referenzen
Fischer:030138
Rubix:2981125
Hersteller:FHY M6
EAN:4006209301388



Produktdetails : FHY M6 Hohldeckenanker
Der montagefreundliche Innengewindeanker für Befestigungen in Spannbeton-Hohlplatten.
FHY M6
Stärken
• Durch das Wirkprinzip des Ankers kann der FHY im Hohlraum oder im Vollbaustoff bis zu 5 cm an die Spannlitze heran eingesetzt werden. Dies sorgt für höchste Flexibilität und Montagefreundlichkeit
• Der angeprägte Rand verhindert ein Tieferrutschen der Ankerhülse in den Hohlraum und ermöglicht so eine problemlose Montage
• Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage
• Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung
Anwendungen
• Rohrleitungen
• Kabeltrassen
• Lüftungsleitungen
• Abgehängte Decken
• Konsolen
• Stahlkonstruktionen
• Holzkonstruktionen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x30 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 458 g |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Nutzlänge | 38 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fhy |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,78 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
161,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen