9510590150 Höhenverstellgerät automatisch für Schraubstock 150mm
Höhenverstellgerät
Siehe technische InformationenReferenzen
Kiesel:DL/L/JR 150
Rubix:1094141
Hersteller:DL/L/JR 150
EAN:4250157109286

Produktdetails : 9510590150 Höhenverstellgerät automatisch für Schraubstock 150mm
Höhenverstellgerät automatisch für LEINEN Schraubstock 150mm LEINEN
Höhenverstellgerät, automatisch Ausführung: Die automatische Verstellung bis max. 215 mm durch Gasdruckfeder ermöglicht eine stufenlose, vertikale Justierung und Drehung um 360°. Lieferung ohne Befestigungsschrauben.
Höhenverstellgerät, automatisch Ausführung: Die automatische Verstellung bis max. 215 mm durch Gasdruckfeder ermöglicht eine stufenlose, vertikale Justierung und Drehung um 360°. Lieferung ohne Befestigungsschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | regulär |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
