Referenzen
C+P Möbelsysteme:08800-70256
Rubix:3710554
Hersteller:08800-70256
EAN:4064615368814



Produktdetails : 08800-70256 100 mm hohe Füsse, Farbe: Lichtgrau
100 mm hohe Füße für erweiterten Korrosionsschutz, Farbe: Lichtgrau, Set bestehend aus 4 Stück, Basis PLUS, Maße (H x B x T): 100 x 71 x 51 mm
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 5,38 mm |
|---|---|
| Breite | 5,38 mm |
| Tiefe | 5,38 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
