101405 Hochtemperaturbürste +350°C 40x30mm G1/4i Anschlussgew. oben
HOCHTEMPERATURBUERSTE
Siehe technische InformationenReferenzen
Perma:101405
Rubix:120412
EAN:4061201007928



Produktdetails : 101405 Hochtemperaturbürste +350°C 40x30mm G1/4i Anschlussgew. oben
Hochtemperaturbürste bis +350 °C 40 x 30 mm G1/4iAnschlussgewinde oben
Perma Hochtemperatur-Schmierbürste mit Edelstahlborsten bis +350 Grad C. Anschluss oben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 238 g |
|---|---|
| Typ | bürste |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
