101403 Hochtemperaturbürste +180°C 60x30mm G1/4i Anschlussgew. oben
HOCHTEMPERATURBUERSTE
Siehe technische InformationenReferenzen
Perma:101403
Rubix:120411
EAN:4061201007904



Produktdetails : 101403 Hochtemperaturbürste +180°C 60x30mm G1/4i Anschlussgew. oben
PERMA Hochtemperaturbürste bis Plus 180 °C 60x30 mm G1/4i Anschlussgewinde oben
Perma Hochtemperatur-Schmierbürste mit PPS-Borsten bis +180 Grad C. Anschluss oben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 122 g |
|---|---|
| Typ | hochtemperaturbürste |
| Werkstoff | aluminium, nylon |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
