FH II 15/M10 I K Innengewindeanker
Hochleistungsanker FH II mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:532752
Rubix:3899400
Hersteller:FH II 15/M10 I K (2)
EAN:4048962218671

Dokumente
Produktdetails : FH II 15/M10 I K Innengewindeanker
Der intelligente Innengewindeanker mit Montagevorteil für Befestigungen in gerissenem Beton.
• Höchster Montagekomfort durch schnelle Verspreizung
• Visuelle Setzkontrolle für zulassungskonforme Befestigung
• Kein Drehmomentschlüssel notwendig
• Hohe Flexibilität: Handelsübliche metrische Schrauben und Gewindestangen können verwendet werden
Der fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Bei der Montage mit einem Sechskantschlüssel wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Gleichzeitig zieht sich der Anker durch die Stauchung des schwarzen Kunststoffrings zusammen. Damit sitzt die Ankerhülse zulassungskonform unter dem Bohrlochrand. Der fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ideal für die Befestigung von Klimageräten, Sprinkleranlagen und Rohrtrassen.
Funktion:
• Der FH II-I ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Bei der Montage mit einem Sechskantschlüssel wird der Innengewindebolzen gedreht. Dadurch wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Gleichzeitig zieht sich der Anker durch Stauchung des schwarzen Kunststoffrings zusammen. Es entsteht ein Unterstand zur Betonoberkante (siehe Bild 4)
• Der Dübel ist zulassungskonform gesetzt wenn der Unterstand U 3-5 mm beträgt. Alternativ kann auch ein Montagedrehmoment Tinstaufgebracht werden
Stärken
• Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit
• Der FH II-I ermöglicht eine oberflächenbündige Demontage und eine Wiederverwendung des unbeschädigten Befestigungspunktes und bietet so optimale Flexibilität
• Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit. Dadurch sind weniger Befestigungspunkte nötig
• Die optimierte Geometrie reduziert die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage
• In der Zulassung ist die Verwendung von Hohlbohrern geregelt
Anwendungen
• Stahlkonstruktionen
• Geländer
• Konsolen
• Leitern
• Kabeltrassen
• Maschinen
• Treppen
• Rohrtrassen
• Lüftungsleitungen
• Sprinkleranlagen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 13 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fh ii |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





