ZRM-AT5-1125-20-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:20 AT5 / 1125 AP
Rubix:1653999
Hersteller:1809524
EAN:4014486380521

Produktdetails : ZRM-AT5-1125-20-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 1125 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
773,49 € exkl. MwSt.
/ 19 Stück
920,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
