ZRM-AT5-1125-12-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:12 AT5 / 1125 AP
Rubix:1653995
Hersteller:1963305
EAN:4014486380507

Produktdetails : ZRM-AT5-1125-12-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 1125 mm |
| Riemenbreite | 12 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | gießpolyurethan (duroplast), 86 +/-4 shore a, grau |
| Zahnwinkel | 50 ° |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl, ø 0,5 mm |
| Höhe | 2,7 mm |
| Ölbeständig | ja |
| Zahnform | at5 (zahnprofil) |
| Max. Betriebstemperatur | 80 °C |
| Norm | ISO 17396; DIN ISO 5296 PART 1; ISO 13050 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
