ZRM-T5-360-12-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:12 T5 / 360 AP
Rubix:1653664
Hersteller:1027595
EAN:4014486367812

Produktdetails : ZRM-T5-360-12-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 360 mm |
| Riemenbreite | 12 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan (thermoset, 84 ±4 shore a, transparent) |
| Zahnwinkel | 40 ° |
| Anzahl Zähne | 72 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl (ø 0,3 mm) |
| Höhe | 2,2 mm |
| Ölbeständig | ja |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
