ZRM-T5-150-20-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:20 T5 / 150 AP
Rubix:1653649
Hersteller:1744640
EAN:4014486914306

Produktdetails : ZRM-T5-150-20-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 150 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
