HTD-490-5MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HTD-490-5MHP-20
Rubix:1416828

Produktdetails : HTD-490-5MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 490 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 98 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
