HTD-1050-D5MCXP-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP Wickel ContiTech
Hochleistungs-Doppelzahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:DHTD51050CXP
Rubix:870728
EAN:4010858049584



Produktdetails : HTD-1050-D5MCXP-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP Wickel ContiTech
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Drehzahlen
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2043 g |
|---|---|
| Profil | d5m |
| Wirklänge | 1050 mm |
| Riemenbreite | 430 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 210 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.726,00 € exkl. MwSt.
/ 450 Millimeter
4.433,94 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar