HTD-1778-D14M-55CXP SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP ContiTech

Hochleistungs-Doppelzahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563

Siehe technische Informationen

Referenzen

ContiTech:DHTD14177855CXP
Rubix:874937
HTD-1778-D14M-55CXP SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP ContiTech

Technische Zusammenfassung

Profild14m
Wirklänge1778 mm
Riemenbreite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1778-D14M-55CXP SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP ContiTech


Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Drehzahlen

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1800 g
Profild14m
Wirklänge1778 mm
Riemenbreite55 mm
Werkstoffgummi
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne127
1.687,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.007,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen