ZRM-DT10-1800-16-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:16 DT10 / 1800 AP
Rubix:1654227
Hersteller:1703713
EAN:4014486393880

Produktdetails : ZRM-DT10-1800-16-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1800 mm |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnwinkel | 40 ° |
| Anzahl Zähne | 180 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl |
| Höhe | 6,84 mm |
| Ölbeständig | ja |
| Geeignet für Rücklaufrollen | ja |
| Zahnform | t10 (t-profil) |
| Max. Betriebstemperatur | 80 °C |
| Norm | DIN 7721 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
