ZRM-DT5-625-20-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:20 DT5 / 625 AP
Rubix:1653846
Hersteller:1994740
EAN:4014486938760

Produktdetails : ZRM-DT5-625-20-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Wirklänge | 625 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
