ZRM-DT5-150-6-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:6 DT5 / 150 AP
Rubix:1653792
Hersteller:1703771
EAN:4014486914375

Produktdetails : ZRM-DT5-150-6-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Wirklänge | 150 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
