Steckschlüsseleinsatz Wera 05003608001, Durchmesser: 24 mm | Länge: 37 mm

HMC Zyklop-Steckschlüssel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Wera:05003608001
Rubix:2763581
EAN:4013288120700
WER-05003608001 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb
Technische Zusammenfassung
Durchmesser24 mm
Länge37 mm

Produktdetails : 05003608001 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2''-Antrieb


Die Wera Hand- und Maschinenstecknuss (ISO 2725 Teil 3) kann bei manuellen und maschinellen Arbeiten eingesetzt werden. Mit "Take it easy"-Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - zum schnellen und einfachen Auffinden des benötigten Werkzeugs. Abrutschsicher für gute Griffigkeit auch bei öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben und -bolzen. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

Stärken

  • 1/2" Zyklop-Nuss
  • Für Hand- und Elektrowerkzeuge (schlagfrei)
  • Rändelung am unteren Ende für leichtes Greifen bei manueller Anwendung
  • Ausgestattet mit Kugelanschlagrille
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Größe

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser24 mm
Länge37 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,52 exkl. MwSt.
/ Stück
8,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen