Steckschlüsseleinsatz Wera 05003606001, Durchmesser: 21 mm | Länge: 37 mm
HMC Zyklop-Steckschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05003606001
Rubix:2763577
EAN:4013288120687
Produktdetails : 05003606001 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2''-Antrieb
Die Wera Hand- und Maschinenstecknuss (ISO 2725 Teil 3) kann bei manuellen und maschinellen Arbeiten eingesetzt werden. Mit "Take it easy"-Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - zum schnellen und einfachen Auffinden des benötigten Werkzeugs. Abrutschsicher für gute Griffigkeit auch bei öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben und -bolzen. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.
Stärken
- 1/2" Zyklop-Nuss
- Für Hand- und Elektrowerkzeuge (schlagfrei)
- Rändelung am unteren Ende für leichtes Greifen bei manueller Anwendung
- Ausgestattet mit Kugelanschlagrille
- Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Größe
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 21 mm |
|---|---|
| Länge | 37 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen