Rolle für Transport Blickle LIR-POHI 100G-FI, Tragfähigkeit: 150 kg
Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix' Thermoplast-Rad Blickle TempLine® Performance, hitzebeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LIR-POHI 100G-FI
Rubix:1326258
Hersteller:754718
EAN:4047526087753




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 150 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 30 mm |
Produktdetails : LIR-POHI 100G-FI Lenkrolle
Gehäuse: Serie LIR
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett
Rad: Serie POHI
- hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Härte 85 Shore D, Farbe dunkelgrau
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
- Bei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzieren, siehe Seite null
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 723 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 30 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | plastik |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| 125 mm | |
| 30 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage