Rolle für Transport Blickle LE-POEV 80R-FI-SB-FA, Tragfähigkeit: 140 kg
Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte Thermoplast-Rad Blickle TempLine® Performance, hitzebeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LE-POEV 80R-FI-SB-FA
Rubix:220991
Hersteller:710046
EAN:4047526710040

Produktdetails : LE-POEV 80R-FI-SB-FA Lenkrolle mit Fadenschutz
Gehäuse: Serie LIK
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett
Rad: Serie POHI
- hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Härte 85 Shore D, Farbe dunkelgrau
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
- Bei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzieren, siehe Seite null
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 680 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 140 kg |
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | blau |
| Shorehärte A | 65 Shore |
| Plattenlänge | 100 mm |
| 102 mm | |
| 32 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
