Rolle für Transport Blickle LE-POEV 160R-FI-SG-FA, Tragfähigkeit: 300 kg
Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte Rad mit Vollgummireifen Blickle TempLine® Special, mit Kunststoff-Felge, hitzebeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LE-POEV 160R-FI-SG-FA
Rubix:220925
Hersteller:718726
EAN:4047526718725


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 300 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : LE-POEV 160R-FI-SG-FA Lenkrolle mit Fadenschutz
Gehäuse: Serie LI
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett
Rad: Serie VKHT
- Reifen: hochhitzebeständiger Vollgummi, Härte 85 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: hochhitzebeständiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +260 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +260 °C nicht überschreiten
- Abplattungen des Reifens durch lange Standzeiten bilden sich bei Fahrt unter Last zurück
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2470 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 300 kg |
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 65 Shore |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 195 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen