BIK-G 100IK-1 Bockrolle
Hitzebeständige Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte Rad aus Guss
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BIK-G 100IK-1
Rubix:1323514
Hersteller:763565
EAN:4047526121846




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 350 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
Produktdetails : BIK-G 100IK-1 Bockrolle
Gehäuse: Serie BIK
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie G
- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silber
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +300 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- bei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achten
- Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff
- Bei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzieren, siehe Seite null
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1580 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 350 kg |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gusseisen |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 270 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | silber |
| 130 mm | |
| 35 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage