Rolle für Transport Blickle LIXR-POSI 100G-OF, Tragfähigkeit: 100 kg
Hitzebeständige Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort, hitzebeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LIXR-POSI 100G-OF
Rubix:991182
Hersteller:746542
EAN:4047526110697




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 100 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Produktdetails : LIXR-POSI 100G-OF Hitzebeständige Edelstahl-Lenkrolle TempLine Comfort
Gehäuse: Serie LIXR
- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- standardmäßig ohne Fett ("-OF")
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
Rad: Serie POSI
- Laufbelag: hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A, Farbe schwarz, spurlos
- Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Farbe dunkelgrau
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
- autoklaventauglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 100 kg |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | plastik |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 125 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage