Anker Fischer 092018, Nutzlänge: 25 mm
Highbond-Anker FHB-A dyn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:092018
Rubix:1425506
Hersteller:FHB-A dyn 12 x 100/25
EAN:4006209920183






Dokumente
Produktdetails : FHB-A DYN 12X100/25. Highbond-Anker dynamic
Die Leistungsklasse unter den Dynamikankern
• Sicheres Nachspreizen bei dynamischer Belastung durch Konen-Geometrie
• Aufnahme von dynamischen Schwell- und Wechsellasten durch optimale Lastverteilung
• Zugelassen für gerissenen Beton sowie nach ETA für statische und quasi-statische Lasten in M12 / M16 auch für die Verwendung im Verankerungsgrund Stahlfaserbeton
Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB verarbeitet. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Der Injektionsmörtel FIS HB schließt beim Setzvorgang den Ringspalt im Anbauteil und garantiert eine optimale Lastverteilung. Dadurch können dynamische Schwell- und Wechsellasten aufgenommen werden. Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn ist ideal geeignet, um im Innenbereich Führungsschienen von Aufzügen, Industrieroboter oder Portal- und Deckenlaufkräne zu befestigen.
Funktion:
• Das zugzonentaugliche Injektionssystem besteht aus der Highbond dynamic Ankerstange FHB-Adyn und dem Injektionsmörtel FISHB
• FHBdyn ist zugelassen für die Vorsteck- und Durchsteckmontage
• Beim Auspressen des Mörtels werden die beiden Komponenten im Statikmischer vermischt und aktiviert
• Der Mörtel verklebt die Ankerstange vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab
• Die Zentrierhülse zentriert den Anker im Anbauteil und sorgt so für sichere Lasteinleitung
• Die Sicherungsmutter verhindert das Lösen der Mutter
Stärken
• Die Highbond-Ankerstange dynamic FHB-A dyn wird in Verbindung mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB gesetzt
• Der Injektionsmörtel FIS HB schließt beim Setzvorgang den Ringspalt im Anbauteil und sorgt für optimale Lastverteilung. Das erlaubt die Aufnahme von dynamischen Schwell- und Wechsellasten
• Die Konengeometrie der Ankerstange FHB-A dyn sorgt für sicheres Nachspreizen unter dynamischer Beanspruchung und ermöglicht so den Einsatz in gerissenem Beton
• Die FHB-A dyn Ankerstange ist auch aus hochkorrosionsbeständigem Stahl erhältlich. Dadurch ist sie für Anwendungen in aggressiver Atmosphäre, z. B. Tunneln, geeignet
• Das Highbond-Anker dynamic-System erreicht durch die zusätzliche Hülse bei der Ankerstange FHB-A dyn V noch höhere Querkräfte und bietet somit ein erhöhtes Maß an Sicherheit
• Die ETA für statische und quasi-statische Lasten ermöglicht die Verwendung der Größen M12 und M16 auch für den Verankerungsgrund Stahlfaserbeton
Anwendungen
• Schwenkkrananlagen
• Portal- und Deckenlaufkräne
• Führungsschienen von Aufzügen
• Strahlventilatoren
• Schilderbrücken im Verkehrswegebau
• Antennen- und Sendemasten
• Industrieroboter
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 245x180x67,5 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1786 g |
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Nutzlänge | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fhb-a dyn |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.379,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.641,61 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar