Referenzen
Gates:B25 17X695LP/650LI HIPOWER
Rubix:1415840
Hersteller:900310025
EAN:5412571050646

Produktdetails : 17X650 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b25 |
| Innenlänge | 650 mm |
| Außenlänge | 727 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 690 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
