13X2420 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Hi-Power A

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:A95 13X2450LP/2420LI HIPOWER
Rubix:1413945
Hersteller:900210095
EAN:5412571050196
13X2420 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Zusammenfassung
Profila/13
Riemenbezeichnunga95
Innenlänge2420 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X2420 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES


Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga95
Innenlänge2420 mm
Außenlänge2470 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge2450 mm
Querschnitt13 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,45 exkl. MwSt.
/ Stück
43,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage