Referenzen
Gates:A83.5 13X2150LP/2120LI HIPOWER
Rubix:1413796
Hersteller:900220835
EAN:5414465672736

Produktdetails : 13X2120 HI-POWER A83.5 Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a83 1/2 |
| Innenlänge | 2120 mm |
| Außenlänge | 2170 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2150 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
