Referenzen
Rubix-DE:9900018086
Rubix:1106957





Technische Zusammenfassung
| Max. Nutzlast | 8000 kg |
|---|---|
| Werkstoff | polyester |
| Bandbreite | 120 mm |
Produktdetails : 3310013450 Hebeband grau 4000 kg 2 m x 120 mm
• Tragfähigkeit direkt: 4000 kg
• Tragfähigkeit umgelegt: 8000 kg
• Tragfähigkeit geschnürt: 3200 kg
• Nutzlänge: 2 m
• Bandbreite: 120 mm
• Farbcode: grau
• Tragfähigkeit umgelegt: 8000 kg
• Tragfähigkeit geschnürt: 3200 kg
• Nutzlänge: 2 m
• Bandbreite: 120 mm
• Farbcode: grau
Hebeband, 4000 kg, 2 m
Stärken
• Hebeband aus hochstabilem Material
• Gefertigt aus langlebigem Polyester (PES), DIN EN 1492-1
• Geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• 2-lagige Ausführung
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Die Gurtbandfarbe ist gelb, die Schlaufenverstärkung ist im EN-Farbcode
• Oberflächenschonend und sicher
• GS-geprüft
• Minimale Dehnung
• Gefertigt aus langlebigem Polyester (PES), DIN EN 1492-1
• Geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• 2-lagige Ausführung
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Die Gurtbandfarbe ist gelb, die Schlaufenverstärkung ist im EN-Farbcode
• Oberflächenschonend und sicher
• GS-geprüft
• Minimale Dehnung
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 8000 kg |
|---|---|
| Werkstoff | polyester |
| Bandbreite | 120 mm |
| Länge | 2 m |
| Farbe | grau |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 63079098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std