Referenzen
Rubix-DE:9900018084
Rubix:1106925
Produktdetails : 3310013440 Hebeband gelb 3000 kg 5 m x 90 mm
Hebeband • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung • DIN EN 1492-1 • Material: Polyester (PES)
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | CN |
|---|---|
| Zolltarifcode | 63079098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage