9323600325 Aufsatzbacke härtbar 90Grad 254/315mm

Härtbare obere Spannbacke 90°

Siehe technische Informationen

Referenzen

Röhm:133154
Rubix:1943622
Hersteller:133154
9323600325 Aufsatzb. härtb. Stz.90G 254315mm Röhm

Technische Zusammenfassung

Typaufsatzbacke

Produktdetails : 9323600325 Aufsatzbacke härtbar 90Grad 254/315mm


Obere Spannbacke

Eigenschaften: Satz aus 3 Teilen, härtbar (16MnCr5), mit spitzer Verzahnung 60° und 90°.

Hinweis: für Kraftspannplatten der Marke Röhm und anderer Hersteller von Kraftspannplatten.
Aufsatzbacke härtbar 90Grad 254/315mm RÖHM 254/315mm RÖHM
Aufsatzbacke Ausführung: 3-teiliger Satz, härtbar (16MnCr5), Spitzverzahnung 60° und 90°. Hinweis: Für Kraftspannfutter der Firma Röhm und anderer Kraftspannfutter-Hersteller.

Technische Informationen


Attribute
Typaufsatzbacke
70,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std