RB22X1.5CF Rohrbogen 22X1.5 Cf St37.4
Hannifin Rohrbogen 22X1.5 Cf St37.4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:RB22X1.5CF
Rubix:1590627
Hersteller:RB22X1.5CF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : RB22X1.5CF Rohrbogen 22X1.5 Cf St37.4
Anschlussgröße: Metrisch (m)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: E235+N (St.37.4; 1.0308) Cr(VI)-frei (verzinkt)
Werkstoffe: E235+N (ST37.4; 1.0308), Cr(VI)-frei (feuerverzinkt)
Form: Rohr Biegung 90°
Form: Rohrbogen 90°
Rohr-Innendurchmesser: 19
Rohr-Innendurchmesser: 19 mm
Rohr-Außendurchmesser: 22, metrisch
Rohr-Außendurchmesser: 22 mm
Rohr-Wandstärke: 1,5 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: E235+N (St.37.4; 1.0308) Cr(VI)-frei (verzinkt)
Werkstoffe: E235+N (ST37.4; 1.0308), Cr(VI)-frei (feuerverzinkt)
Form: Rohr Biegung 90°
Form: Rohrbogen 90°
Rohr-Innendurchmesser: 19
Rohr-Innendurchmesser: 19 mm
Rohr-Außendurchmesser: 22, metrisch
Rohr-Außendurchmesser: 22 mm
Rohr-Wandstärke: 1,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 73079290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort