1CE48-35-20 Dkol 45 Dn32 E

Hannifin Dkol 45 Dn32 E

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:1CE48-35-20
Rubix:1342171
Hersteller:1CE48-35-20
1CE48-35-20 Dkol 45 Dn32 E
Technische Zusammenfassung
Typno-skive-verschraubung
Anschluss 11 1/4 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1CE48-35-20 Dkol 45 Dn32 E


Anwendung: Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 31,8 mm Schlauch I.D., 1-1/4 Zoll Schlauch I.D., -20 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M45x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 94 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 37 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 141 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser, Hydraulikflüssigkeiten
Schlauchgröße: 50 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -20
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 160, 16.0
Anschlussgröße: 35 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 45°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 28

Technische Informationen


Attribute
Typno-skive-verschraubung
Anschluss 11 1/4 ''
Werkstoffstahl
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur100 °C
Ausführung48
Rohraußendurchmesser35 mm
Gewindedurchmesser31,8 mm
Zolltarifcode73269098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,19 exkl. MwSt.
/ Stück
168,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std