Referenzen
Enerpac:11400
Rubix:714162
EAN:0662005107803

Produktdetails : 11400 Handpumpe 0-2800 bar
Handpumpe, 2800 bar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | hydraulische handpumpe |
|---|---|
| Zylinderhub | 19,8 mm |
| Anwendung | industrie;heben;prüfen;kalibrieren;wartung und reparatur |
| Zolltarifcode | 84132000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.118,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.471,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
