9884760010 Handpad Vlies 158x224mm fine A
Handpad Vlies 158x224mm fine A
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:84760010, 9884760010
Rubix:2159745
Hersteller:4317784608428
EAN:4317784608428
Produktdetails : 9884760010 Handpad Vlies 158x224mm fine A
Vlies-Handpad
Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Schleifmittel auf flexiblem Gewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit.
Anwendung: Für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen und Holz. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken, zur Verfeinerung (Finish) von Oberflächen sowie für die Bearbeitung von Holzteilen.
Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Schleifmittel auf flexiblem Gewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit.
Anwendung: Für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen und Holz. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken, zur Verfeinerung (Finish) von Oberflächen sowie für die Bearbeitung von Holzteilen.
FORMAT Vlies-Handpad, fein, Körnung 180, 224 x 158 mm, Korund
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

