1077600 Handhebel-Schmierpresse SKF

Handhebel-Schmierpresse SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1077600
Rubix:140528
EAN:7316577088031
1077600 Handhebel-Schmierpresse SKF

Technische Zusammenfassung

Werkstoffqualit�tsstahl
Länge380 cm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1077600 Handhebel-Schmierpresse SKF


Die SKF 1077600 Handhebel-Schmierpresse ist ein unverzichtbares Werkzeug für sämtliche punktuelle Schmierarbeiten über Schmiernippel. Sie wurde für den intensiven Einsatz entwickelt, insbesondere in der Landwirtschaft und Industrie und garantiert eine mühelose Handhabung sowie dauerhafte Qualität.

Eigenschaften:
Diese Schmierpresse überzeugt durch ihre Robustheit und Benutzerfreundlichkeit. Sie ist mit allen gängigen Schmiernippeln kompatibel. Der gerändelte Gehäusekörper sorgt für einen sicheren und angenehmen Griff, auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen oder mit verschmutzten Händen. Ihre spezielle Konstruktion ermöglicht eine gleichmäßige Entleerung der Kartuschen und somit eine kontinuierliche Schmiermittelabgabe. Die Presse kann sowohl mit Standardkartuschen als auch mit losem Fett befüllt werden, was eine hohe Flexibilität im Einsatz bietet. Der stabile Hebel reduziert den Kraftaufwand beim Schmieren erheblich, während das hochwertige Stahlgehäuse eine hervorragende Stoßfestigkeit und lange Lebensdauer sicherstellt.

Spezifikationen:
• Behältervolumen: 500 ml
• Befüllanschluss: DIN 1283 (Hydraulik-Klammersystem)
• Gesamtlänge: 380 mm
• Maximaldruck: 40 MPa (400 bar)
• Abgabemenge pro Hub: 1,5 ml
• Fettversorgung: lose oder Kartusche
• Verwendbar mit Standardkartuschen: Ja, Typ DIN 1284 (klassische 400-g-Kartuschen)
• Schmierfettklasse (NLGI): bis Klasse 2
• Anschlussgewinde Schlauch/Schlauch: M10x1
• Verlängerungsschlauch: Ja, Länge 175 mm
• Nettogewicht: 1,21 kg

Normen:
• Kompatibel mit Standard-Fettkartuschen gemäß DIN 1284
• Geeignet für Schmiernippel nach DIN 71412

Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Wälzlagertechnik, Schmierlösungen und industrieller Instandhaltung. Das 1907 in Schweden gegründete Unternehmen hat sich durch seinen Fokus auf Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit international etabliert. Mit Aktivitäten in zahlreichen Ländern und einer Vielzahl von Vertriebspartnern weltweit verfolgt SKF das Ziel, die Welt der Rotation durch technisches Know-how, digitale Services und prädiktive Instandhaltungslösungen zu optimieren. Die Marke ist bekannt für ihre kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung, die zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verlängerung der Lebensdauer industrieller Anlagen beitragen.

Stärken

• Ergonomisches Design für komfortable Handhabung
• Flexible Befüllung: Standardkartusche, loses Fett oder über Befüllpumpe (SKF LAGF 18 oder LAGF 50)
• Hohe Stoßfestigkeit dank Stahlgehäuse in Premiumqualität
• Hoher Arbeitsdruck bis 400 bar für effiziente Schmierung
• Exakte Fördermenge bei jedem Hub
• Mitgelieferter Schlauch ermöglicht leichten Zugang zu schwer erreichbaren Schmierstellen
• Auch für Schmierstoffe der NLGI-Klasse 2 geeignet

Anwendungen

Die SKF 1077600 Schmierpresse eignet sich ideal für die manuelle Nachschmierung von Schmierstellen in Industrie-, Landwirtschafts- und Baumaschinenumgebungen. Besonders empfohlen wird sie für die Wartung von schweren Maschinen, landwirtschaftlichen Traktoren, Baufahrzeugen und industriellen Anlagen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind (z. B. Lager, Wälzlager usw.). Sie ist optimal für Einsatzbedingungen, in denen eine präzise und zuverlässige Schmierung entscheidend ist, um die Lebensdauer von Komponenten zu verlängern und Produktionsausfälle zu vermeiden.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffqualit�tsstahl
Länge380 cm
Gewicht1,21 kg
Zolltarifcode84139100
40,38 exkl. MwSt.
/ Stück
48,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen