9114681500 Handentgrater HSS 90Grad 15,0mm

Handentgrater

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14681500, 9114681500
Rubix:1946186
Hersteller:14681500
EAN:4317784563086
9114681500 Handentgrater HSS 90G 15,0mm FORMAT

Produktdetails : 9114681500 Handentgrater HSS 90Grad 15,0mm


Handentgrater HSS 90Grad 15,0mm FORMAT
Handentgrater, 90°, mit Kraftkant®-Griff Ausführung: Senkwinkel 90°. Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-geschliffen. Mit geraden Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen sowie mit anwenderfreundlichem Kraftkant®-Griff. Anwendung: Für saubere Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten von Hand für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 und DIN 7991.

Technische Informationen


Attribute
26,79 exkl. MwSt.
/ Stück
31,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std