Referenzen
Bosch:HMT 57
Rubix:3671442
Hersteller:0603038003
EAN:3165140101356

Produktdetails : 0603038003 Hammertacker Hmt 57
Der Bosch Hammertacker HMT 57 ist für schnelle Arbeiten in den Bereichen Verpackung, Dekoration und Isolierung konzipiert. Sein Schlagprinzip ermöglicht das direkte Eintreiben von Klammern in verschiedene Materialien mit einer einfachen Bewegung.
Eigenschaften:
Der Bosch Hammertacker arbeitet mit direkter Schlagkraft, um die schnelle Befestigung von Stoffen, Folien, Karton und Dämmmaterialien zu erleichtern. Die durch die Schlagbewegung erzeugte Energie sorgt für ein effizientes Eindringen der Klammern in das Material. Der Griff ist mit einem Fingerschutz ausgestattet, der das Risiko bei der Anwendung reduziert. Das Klammermagazin ermöglicht eine kontinuierliche Abfolge von Befestigungen, während die Bauweise des Gehäuses eine stabile Handhabung auch bei längeren Arbeiten unterstützt.
Spezifikationen:
• Modell: HMT 57
• Bosch Referenz: 0 603 038 003
• Kompatibler Klammertyp: Typ 57
• Klammerlängen: 6 mm, 8 mm, 10 mm
• Magazinkapazität: 200 Klammern
• Materialien: Gehäuse aus verchromtem Stahl, Griff aus Gummi
Eigenschaften:
Der Bosch Hammertacker arbeitet mit direkter Schlagkraft, um die schnelle Befestigung von Stoffen, Folien, Karton und Dämmmaterialien zu erleichtern. Die durch die Schlagbewegung erzeugte Energie sorgt für ein effizientes Eindringen der Klammern in das Material. Der Griff ist mit einem Fingerschutz ausgestattet, der das Risiko bei der Anwendung reduziert. Das Klammermagazin ermöglicht eine kontinuierliche Abfolge von Befestigungen, während die Bauweise des Gehäuses eine stabile Handhabung auch bei längeren Arbeiten unterstützt.
Spezifikationen:
• Modell: HMT 57
• Bosch Referenz: 0 603 038 003
• Kompatibler Klammertyp: Typ 57
• Klammerlängen: 6 mm, 8 mm, 10 mm
• Magazinkapazität: 200 Klammern
• Materialien: Gehäuse aus verchromtem Stahl, Griff aus Gummi
Stärken
• Schnelle Befestigung durch direktes Schlagprinzip wie bei einem Hammer
• Weniger Unterbrechungen dank hoher Kapazität des Klammermagazins
• Stabile Handhabung durch gummierten Griff
• Geeignet für verschiedene Klammerlängen für vielseitige Anwendungen
• Weniger Unterbrechungen dank hoher Kapazität des Klammermagazins
• Stabile Handhabung durch gummierten Griff
• Geeignet für verschiedene Klammerlängen für vielseitige Anwendungen
Anwendungen
Der Bosch Hammertacker wird für Verpackungs-, Dekorations- und Isolierarbeiten eingesetzt. Er eignet sich zur Befestigung von Naturmaterialien, Textilien und Stoffen sowie von Verkleidungsmaterialien, Folien und Filmen. Zu den Einsatzbereichen zählen insbesondere leichte Dacharbeiten, das Anbringen von Isolierfolien sowie das Befestigen von Karton oder Textilien in Werkstatt- oder Baustellenumgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 910 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 334x65x44 mm |
| Gewicht der Verpackung | 910 g |
| Gewicht | 0,9 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
