K0638.4061 Haltestück, Form:B, Alu
Haltestück Aluminium Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0638.4061
Rubix:1161753
EAN:4059245019809



Dokumente
Produktdetails : K0638.4061 Haltestück, Form:B, Alu
Werkstoff: Aluminium 3.2163Ausführung: schwarz eloxiert.Hinweis: Haltestücke stellen eine Montagehilfe für Sperriegel und Arretierbolzen dar und erweitern deren Anwendungsbereich. Verwendbar mit Zylinderschrauben DIN 912 / ISO 4762.
Haltestück für Sperrriegel Form B
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 11 g |
|---|---|
| Typ | haltestück k0638 |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage