GN349-36-M8 Halter für Stell- / Gelenkfüße, Stahl
Halter für Stell-/Gelenkfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 349-36-M8
Rubix:355454
Hersteller:GN 349-36-M8
EAN:4045525448094




Produktdetails : GN349-36-M8 Halter für Stell- / Gelenkfüße, Stahl
Gewindescheiben GN 349 werden in Verbindung mit Stell- und Gelenkfüßen eingesetzt. Vorzugsweise dann, wenn maschinenseitig dünne Wandstärken vorhanden sind.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 24 mm |
| Gesamthöhe | 67 mm |
| Fußmaterial | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
