GN50.3-ND-32-M6 Haltemagnet mit Gewindezapfen, Scheibenform, NdFeB
Haltemagnete mit Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.3-ND-32-M6
Rubix:643945
Hersteller:50.3-ND-32-M6
EAN:4045525663480




Produktdetails : GN50.3-ND-32-M6 Haltemagnet mit Gewindezapfen, Scheibenform, NdFeB
Bei Haltemagneten GN 50.3 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
