GN51.4-ND-57-SW Haltemagnet mit Bohrung, mit Gummiummantelung, NdFeB
Haltemagnet mit Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 51.4-ND-57-SW
Rubix:1865539
Hersteller:GN 51.4-ND-57-SW
EAN:4045525664173



Produktdetails : GN51.4-ND-57-SW Haltemagnet mit Bohrung, mit Gummiummantelung, NdFeB
Scheibenförmiger Haltemagnet mit Bohrung und Gummiummantelung. NdFeB-Magnet im verzinkten Stahlgehäuse, temperaturbeständig bis 80 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl (verzinkt), ndfeb (neodym-eisen-bor) |
|---|---|
| Durchmesser | 57 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
