Referenzen
Spartex:RIVTR6X40A2
Rubix:3376045
Hersteller:066026 40
EAN:4043377051646

Produktdetails : DIN660 6X40 A2 Halbrundniete
Halbrundniete
Halbrundnieten A2 6X
Technische Informationen
Attribute
| Norm | DIN 660 |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Durchmesser | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,72 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
38,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
40 mm
