Referenzen
Spartex:RIVTR3X8A4
Rubix:3375980
Hersteller:066043 8
EAN:4043377051868

Produktdetails : DIN660 3X8 A4 Halbrundniete
Halbrundniete
Halbrundnieten A4 3X
Technische Informationen
Attribute
| Norm | DIN 660 |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Durchmesser | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
21,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
8 mm
