GN115.8-DK-18-H1-SW-1 Hakenverriegelung, Betätigung mit Dreikant
Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115.8-DK-18-H1-SW-1
Rubix:1124953
Hersteller:GN 115.8-DK-18-H1-SW-1
EAN:4045525937338



Produktdetails : GN115.8-DK-18-H1-SW-1 Hakenverriegelung, Betätigung mit Dreikant
Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Ausführung | gn115.8 |
| Form | dk |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
