Hakenspanner Kipp K1432.12000, Werkstoff: Edelstahl

HAKENSPANNER, HORIZONTAL MIT GEGENHALTER, EDELSTAHL BLANK, KOMP:KUNSTSTOFF ROT ÖLBESTÄNDIG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K1432.12000
Rubix:3748315
Hersteller:K1432.12000
EAN:4059245348053
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffedelstahl
Dokumente

Produktdetails : K1432.12000 Hakenspanner, horitontal, mit Gegenhalter, Edelstahl


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: verzinkt und chromatiert. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0079.0270 Hinweis: Die Hakenspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlusshaken für jede Ausführung individuell eingestellt werden. Verstellweg: 0 - 5 mm.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,15 exkl. MwSt.
/ Stück
41,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage