Referenzen
PTN:H308
Rubix:3297587
Hersteller:857524
EAN:3660338127779




Produktdetails : H 308 (PTN) Spannhülse
Die Baugruppe besteht aus einem Zylinder, einer MB-Scheibe und einer KM-Mutter, mit der die Welle in der konischen Kugellagerbohrung festgezogen wird.
Der in der ersten Spalte angegebene Innendurchmesser ist der kleinste Durchmesser in der konischen Kugellagerbohrung.
Der in der ersten Spalte angegebene Innendurchmesser ist der kleinste Durchmesser in der konischen Kugellagerbohrung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m40×1,5 |
| Breite | 36 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Serie | h300 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 0,17 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort