9117950240 Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS M3-24

H.Gewindeb.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:17950240, 9117950240
Rubix:1555134
Hersteller:9117950240
EAN:4317784505055
9117950240 H.Gewindeb. D352 HSS M3-24 Sortim. FORMA

Produktdetails : 9117950240 Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS M3-24


Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS M3-24 FORMAT
Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3-24 im Koffer Ausführung: Lieferung in stabilem Koffer mit Tragegriffen und 2 Verschlüssen. Die Werkzeuge, Oberfläche blank, sind in verschiedenen Halterungen untergebracht und sofort griffbereit. Satzinhalt: 13 Handgewindebohrersätze 3-teilig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 13 Schneideisen, HSS, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 7 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14; 45 x 18; 55 x 22 mm 3 Windeisen, verstellbar, DIN 1814, Größe 0; 2; 4

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82074010
584,14 exkl. MwSt.
/ Stück
695,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std