Referenzen
Bahco:4750-2PP-1
Rubix:1311685
EAN:7314153014733

Produktdetails : 4750-2PP-1 (BAHCO) Gürteltasche, 2 Fächer
Gürteltasche, 2 Fächer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 370 g |
|---|---|
| Anzahl Fächer | 2 |
| Länge | 265 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Farbe | grau |
| Tiefe | 285 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
