GN351-125-55-M16-EE-55 Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Stahl
Gummipuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 351-125-55-M16-EE-55
Rubix:1862626
Hersteller:351-125-55-M16-EE-55
EAN:4045525028906



Produktdetails : GN351-125-55-M16-EE-55 Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Stahl
Gummipuffer GN 351 sind für die elastische Lagerung von Maschinenaggregaten wie Motoren, Kompressoren und Pumpen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 55 mm |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
