Stellfuß Elesa+Ganter GN 351-50-20-M10-SS-40, Gewindegröße: M10
Gummipuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 351-50-20-M10-SS-40
Rubix:794363
Hersteller:GN 351-50-20-M10-SS-40
EAN:4045525599734



Produktdetails : GN351-50-20-M10-SS-40 Gummipuffer mit 2 Gewindezapfen, Stahl
Gummipuffer mit 2 Schrauben, Härte 40
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 20 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
